品番 : EA940MP-83H
品名 : DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリム・ダイオード内蔵)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | G2R-1-SND |
|---|---|---|---|
| 極数 | 1極 | 接点構成 | 1c |
| 定格通電電流 | 10A | 接点機構 | シングル |
| 使用周囲温度 | -40℃~70℃ | サイズ | 13×29×29mm |
| 仕様 | ダイオード・動作表示灯内蔵型 | 定格電圧 | DC24V |
| 型式 | G2R-1-SND |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/23 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MP-81 AC100V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| EA940MP-82 AC200V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| EA940MP-83 DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| EA940MP-83H DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリム・ダイオード内蔵) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940MR-21 : [1cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-81~83H用) |
メイン画像
拡大
