品番 : EA940MV-111A
品名 : 100V/200V 0.1kW 電磁開閉器(可逆/標準形)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | MSO-2×T10 |
|---|---|---|---|
| 可逆式 | |||
| 補助接点 | 1a | ||
| DINレール取付 | |||
| サイズ | 90×115×78mm | モーター容量 | 200V 0.1kW |
| コイル電圧 | 100V | ||
| 標準形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
