詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MV-2A

品名 : 100V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 MSO-T10BC
交流操作型
補助接点 1a
フィンガープロテクション端子カバー付
DINレール取付
サイズ 45×79×115(H)mm モーター容量 200V 0.2kW
コイル電圧 100V
配線合理化端子付
追加説明
カタログ価格

6,260 (税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 03:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA940MV-1A 100V/200V・0.1kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-2A 100V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-3A 100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-4A 100V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-5A 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-6A 100V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-11A 200V/200V・0.1kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-12A 200V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-13A 200V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-14A 200V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-15A 200V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-16A 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top