品番 : EA940MV-55A
品名 : 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)
仕様
メーカー | 三菱電機 | 型番 | MSO-T10 |
---|---|---|---|
交流操作型 | |||
補助接点 | 1a | ||
DINレール取付 | |||
サイズ | 45×79×115(H)mm | モーター容量 | 200V 1.5kW |
コイル電圧 | 100V | ||
標準形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/14 12:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1234ページ |