品番 : EA940MW-72A
品名 : 200V/200V・7.5kw 電磁接触器
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | S-T35BC |
|---|---|---|---|
| コイル電圧 | 200V | サイズ | 75×91×70(H)mm |
| 交流操作型 | |||
| 補助接点 | 1a | ||
| フィンガープロテクション端子構造 | |||
| DINレール取付 | |||
| 主接点定格 | 200V 7.5kW | ||
| CAN端子付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MW-71A 100V/200V・7.5kw 電磁接触器 |
| EA940MW-72A 200V/200V・7.5kw 電磁接触器 |
