品番 : EA940MX-101
品名 : 100V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)
仕様
メーカー | 三菱電機 | 型番 | FR-D710W-0.1K |
---|---|---|---|
モーター容量 | 0.1kW | 定格出力容量 | 0.3kVA |
定格出力電流 | 0.8A | 出力電圧 | 三相:200~230V |
定格入力電圧 | 単相:100~115V(50/60Hz) | 保護構造 | 閉鎖形(IP20) |
冷却方式 | 自冷 | 重量 | 0.6kg |
出力周波数範囲 | 0.2~400Hz | 使用周囲温度 | -10~50℃(凍結のないこと) |
簡単・小型の制御用インバーター | |||
屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) | |||
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現 | |||
セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1247ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940MX-101 100V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用) |
EA940MX-102 100V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用) |
EA940MX-104 100V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用) |
EA940MX-107 100V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用) |