詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NF-101

品名 : 4.0 - 6.0 A サーマルリレー(標準形)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 TR-N2
ヒートエレメント[定格整定範囲] 4~6A ヒートエレメント定格[呼び] 4A
補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2
取付可能機種 EA940NB-3、-4、-13、-14
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。
1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
電圧:200Vで使用可能(最大690V迄)
追加説明
カタログ価格

5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1189ページ
バリエーション一覧
EA940NF-101 4.0 - 6.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-104 7.0 -11.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-106 12.0-18.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-107 18.0-26.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-108 24.0-36.0 A サーマルリレー(標準形)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top