品番 : EA940NF-127
品名 : 65.0-95.0 A サーマルリレー(標準形)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | TR-N5 |
|---|---|---|---|
| ヒートエレメント[定格整定範囲] | 65~95A | ヒートエレメント定格[呼び] | 65A |
| 補助接点 | 1a1b | ヒートエレメント数 | 2 |
| バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 | |||
| 1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 | |||
| リセット方式の手動、自動切換えができます。 | |||
| 手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。 | |||
| 動作確認が容易です。 | |||
| 整定電流値の設定が容易です。 | |||
| 電圧:200Vで使用可能(最大690V迄) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940NF-126 53.0-80.0 A サーマルリレー(標準形) |
| EA940NF-127 65.0-95.0 A サーマルリレー(標準形) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
