品番 : EA940NF-12A
品名 : 1.4 - 2.1 A サーマルリレー(標準形)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | TR18X2-1P4 |
|---|---|---|---|
| フレーム適用電流 | ~18A | ヒートエレメント[定格整定範囲] | 1.4~2.1A |
| 補助接点 | 1a1b | ヒートエレメント数 | 2 |
| 取付可能な電磁接触器 | ※その他関連「関連商品」をご確認ください。 | ||
| 電磁開閉器用 | |||
| 1a1b独立補助接点 | |||
| 手動・自動のリセット方式の切替えが可能 | |||
| 端子カバー標準装備 | |||
| 世界の主要規格(JIS,IEC,GB,UL,CSA)に標準品で適合・認証取得しています。 | |||
| 主端子、補助端子を並列配置し配線作業性を向上しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940NB-1A : 200V 2.2 kw 電磁接触器(標準形) [AC100V] |
| 関連商品 | EA940NB-11A : 200V 2.2 kw 電磁接触器(標準形) [AC200V] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
