品番 : EA940P-48
品名 : F-5型接続中継プラグセット
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | F-5コネクタセットSP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 5C同軸ケーブルどうしを延長できます | 仕様 | 5Cケーブル用 |
| 周波数帯域 | DC~3224MHz | 入出力インピーダンス | 75Ω(F型) |
| 使用温度範囲 | -20~+50℃ | 重量 | 6g |
| F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。 | |||
| 4K・8K対応 | |||
| 高シールド 3224MHz対応 | |||
| 屋内用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-47 F-4型接続中継プラグセット |
| EA940P-48 F-5型接続中継プラグセット |
ウェブカタログ画像
拡大
