品番 : EA940P-51
品名 : φ25mmx1.8m アンテナマスト
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | M-18ZM |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(溶融亜鉛メッキ) | 全長 | 1.8m |
| 直径 | φ25mm | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/17 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-51 φ25mmx1.8m アンテナマスト |
| EA940P-52 φ32mmx1.8m アンテナマスト |
ウェブカタログ画像
拡大
