品番 : EA940P-56
品名 : マスト垂直固定金具(φ25-32mmマスト用)
カタログ訂正
26/01/16 ●平行固定タイプは誤りです。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | MK-2532-HD |
|---|---|---|---|
| 用途 | ベランダや手すりへのアンテナマストの取付に | 適用パイプ径 | φ25~32mm |
| 材質 | スチール | 入数 | 1個 |
| RoHS対応品 | |||
| ※取付使用するには2個必要です。(本品1個入り) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/04 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-55 マスト垂直固定金具(φ25-32mmマスト用) |
| EA940P-56 マスト垂直固定金具(φ25-32mmマスト用) |
ウェブカタログ画像
拡大

