品番 : EA940P-67
品名 : 160x165mm アンテナ用サイドベース
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | AT-25DR |
|---|---|---|---|
| 用途 | アンテナマストを壁面に設置する時に使用する金具です | 適合マスト径 | φ25mm以下 |
| サイズ(W×D×H)mm | 181X140X160 | 材質 | スチール(溶融亜鉛メッキ) |
| 壁面へのアンテナマストの取付に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-67 160x165mm アンテナ用サイドベース |
| EA940P-68 190x235mm アンテナ用サイドベース |
ウェブカタログ画像
拡大
