詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PB-10A

品名 : UHF・BS・CS用卓上ブースター

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 NAVB33SUE-BP
用途 テレビの電波を増幅する2出力型卓上ブースター 周波数帯域 UHF:470~710MHz(13~52ch)
BS・110℃S:1032~3224MHz
標準利得 UHF:25~33dB
BS・110℃S:20~30dB
利得調整範囲 UHF:0~-10dB
BS・110℃S:0~-10dB
適正入力レベル UHF:40~72dBμV
BS・110℃S:45~75dBμV
定格出力レベル UHF:95(9波)dBμV
BS・110℃S:95(50波)dBμV
入出力インピーダンス 75Ω(F型) 電圧定在波比 UHF:3以下
BS・110°CS:2.5以下
電源電圧 DC15V/0.16A 消費電力 3.3W(入力端子送電時:8W)
使用温度範囲 0~+40℃ サイズ 33(H)×121(W)×90(D)mm
重量 0.27kg 電源コード 2m
付属品 専用ACアダプター
ダミー抵抗
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
縦置き・横置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
卓上ブースターからBS・110°CSアンテナに電源供給が可能
2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1202ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top