詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PF-52

品名 : 2.0m D端子xコンポーネント端子ケーブル

D端子とコンポーネント端子を接続するビデオケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-V17-20K2
ケーブル長 2m
D端子(セントロハーフ14pinオス)-コンポーネント端子RCAプラグ×3
D端子とコンポーネント端子を接続するビデオケーブル
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
D端子付きのDVDやデジタルCS・BSチューナーとコンポーネント映像端子付きテレビを接続または、コンポーネント映像端子付きのDVDとD端子付きテレビを接続するケーブルです。(D1~D5端子に対応しています)
追加説明
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 04:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1904ページ

代替品

EA940PF-53
  • 品番

    EA940PF-53

  • コメント

    コード長:3m

バリエーション一覧
EA940PF-51 1.0m D端子xコンポーネント端子ケーブル
EA940PF-52 2.0m D端子xコンポーネント端子ケーブル
EA940PF-53 3.0m D端子xコンポーネント端子ケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top