品番 : EA940PG-43
品名 : 3.6m AVケーブル
S端子(映像用)+ピンプラグ(音声用)のビデオケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-V10-36K2 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 3.6m | ケーブル直径 | 2.9×12mm |
| S端子(黄)x1、ピンプラグ(赤/白)x2-S端子x1、ピンプラグ(赤/白)x2 | |||
| S端子(映像用)+ピンプラグ(音声用)のビデオケーブル | |||
| 75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 | |||
| S端子対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。 | |||
| 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。(映像ケーブルのみ) | |||
| 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制します。 | |||
| 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1902ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PG-41 1.0m AVケーブル |
| EA940PG-42 1.8m AVケーブル |
| EA940PG-43 3.6m AVケーブル |
| EA940PG-44 5.0m AVケーブル |

