品番 : EA940PK-2
品名 : SPD(同軸ケーブル用/防護レベル1100V以下)
仕様
| 用途 | 各種無線通信 情報管理装置の雷保護 レーダー情報処理システムの雷保護 |
外部の保護等級 | IP20 |
|---|---|---|---|
| 伝送周波数帯域 | DC~2GHz | 最大連続使用電圧Uc | 250V DC |
| 最大許容電力 | 100W | 挿入損失 | DC~1GHz:0.1dB以下 1GHz以上:0.2dB以下 |
| VSWR | DC~1GHz:1.1以下 1GHz以上:1.2以下 |
コネクタ | N型 |
| インピーダンス | 50Ω | 電圧防護レベル | 1100V以下 |
| インパルス耐久性 | C2(8/20μs):20kA D1(10/350μs):2.5kA |
サイズ | 18(W)×72(D)×23.5(H)mm |
| 重量 | 約110g | ||
| 国土交通省 航空保安無線施設等 雷害対策施工標準 適合品 | |||
| JIS C 5381-21対応 | |||
| 各種無線装置を雷サージから保護 | |||
| 優れた高周波特性 | |||
| 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能 接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性 |
|||
| 確実な締め付け可能なカップリング構造 カップリングナットのスパナがけ構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能 |
|||
| RoHS規制物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PK-1 SPD(同軸ケーブル用/防護レベル 800V以下) |
| EA940PK-2 SPD(同軸ケーブル用/防護レベル1100V以下) |
| EA940PK-3 SPD(同軸ケーブル用/防護レベル1200V以下) |
| EA940PK-4 SPD(同軸ケーブル用/防護レベル1500V以下) |
| EA940PK-5 SPD(同軸ケーブル用/防護レベル1800V以下) |
