品番 : EA940PK-63
品名 : DC140V SPD(ハイビジョンITVカメラ コントロール盤用)
仕様
| 用途 | ITV・監視カメラ、BNCを使用した機器 | 仕様 | コントロール盤側(受信機側) |
|---|---|---|---|
| 伝送周波数帯域 | 100kHz~3.0GHz | 最大連続使用電圧 Uc | 140V DC |
| 最大許容電力 | 50W | 挿入損失 | 100kHz~1.5GHz:0.2dB以下 1.5GHz~2.2GHz:0.4dB以下 2.2GHz~3.0GHz:0.6dB以下 |
| VSWR | 100kHz~1.5GHz:1.1以下 1.5GHz~2.2GHz:1.2以下 2.2GHz~3.0GHz:1.4以下 |
コネクタ | BNC型 |
| インピーダンス | 75Ω | 電圧防護レベル Up | 線間:― 対地間:650V |
| インパルス耐久性 | C2 (8/20μs):20kA D1 (10/350μs):2.5kA ※カテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性C2:8/20μs 20kA(正負・各5回・計10回)、D1:10/350μs 2.5kA(正負・各1回・計2回) |
サイズ | 62(W)×18(D)×24(H)mm |
| 重量 | 約80g | 規格 | 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準適合品 JIS C 5381-21 対応 |
| ITV・監視カメラを雷サージから保護します。 | |||
| ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応します。 SD-SDI、HD-SDI、3D-SDI、EX-SDI、HDCVI、HD-TVI、AHD |
|||
| 電源重畳に対応します。 | |||
| 【取付方法】 ・同軸ケーブルの接続にはBNC型コネクタ(75Ω)をご使用ください。 ・本SPDの接地端子(M4ネジ)と被保護機器のFG(筐体アース)を接地線で接続します。接地端子(M4ネジ)の締め付けトルクは1.5N・m~1.6N・mで締め付けてください。被保護機器にFG(筐体アース)が無い場合は不要です。 ・同軸ケーブル(特に7C、10C)を配線する時に、本SPDのBNC型コネクタ ジャック(BNC(J))部分でケーブルを曲げたり、ケーブルの自重などの大きな力が加わる場合は必ずケーブルを固定してください。 ・電源が必要な被保護機器については電源側も保護する必要があります。この場合には別途、電源用SPDを使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,100 円(税抜)/ 62,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PK-61 DC 60V SPD(ハイビジョンITVカメラ コントロール盤用) |
| EA940PK-62 DC 60V SPD(ハイビジョンITVカメラ カメラ側用) |
| EA940PK-63 DC140V SPD(ハイビジョンITVカメラ コントロール盤用) |
| EA940PK-64 DC140V SPD(ハイビジョンITVカメラ カメラ側用) |
