詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PK-72

品名 : DC30V SPD(ITVカメラ用)

仕様

用途 ITV・監視カメラ、BNCを使用した機器 最大連続使用電圧Uc 30V DC
定格電流 200mA 電圧防護レベルUp 線間:80V以下
対地間:500V以下
残留電圧 45V
※8/20μs:5kA短絡回路電流印加時(C2)、10/350μs:2.5kA短絡回路電流印加時(D1)
直列抵抗/線 2Ω
インパルス耐久性 C2 (8/20μs):10kA
D1 (10/350μs):5kA
※カテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性C2:8/20μs 10kA(正負・各5回・計10回)、D1:10/350μs 5kA(正負・各1回・計2回)
伝送周波数帯域 DC~20MHz
コネクタ BNC型75Ω 挿入損失 1.5dB以下
サイズ 91(W)×38.6(D)×38(H)mm 重量 約105g
規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
ITV・監視カメラを雷サージから保護します。
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
SA-ITV24Jは電源重畳に対応します。
追加説明
カタログ価格

41,500 円(税抜)/ 45,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/28 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940PK-71 DC10V SPD(ITVカメラ用)
EA940PK-72 DC30V SPD(ITVカメラ用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top