品番 : EA940PL-112
品名 : テレビ配線ケーブル(S5CFBAL/15m)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | S5FBAL15B-RP |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 15m | カラー | ブラック |
| 4K・8Kテレビ対応 | |||
| 5Cケーブル | |||
| ケーブルのみ(※別途プラグの取り付けが必要になります) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PL-112 テレビ配線ケーブル(S5CFBAL/15m) |
| EA940PL-113 テレビ配線ケーブル(S5CFBAL/20m) |
| EA940PL-114 テレビ配線ケーブル(S5CFBAL/30m) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA940PL-111です。
