詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PL-12A

品名 : 2.0m テレビ接続ケーブル

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 NA4GLS2B
用途 テレビ接続用 規格 4C
仕様 4K・8Kテレビ対応 ケーブル長 2.0m
接続 L型プッシュ×ストレートプッシュ
4K・8K放送(3224MHz)対応
妨害電波や周辺機器のノイズを遮断する2重シールド構造
両端子金メッキ仕様
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1203ページ
バリエーション一覧
EA940PL-11A 1.0m テレビ接続ケーブル
EA940PL-12A 2.0m テレビ接続ケーブル
EA940PL-14A 3.0m テレビ接続ケーブル
EA940PL-16A 5.0m テレビ接続ケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top