品番 : EA940PL-2A
品名 : 2.0m テレビ接続ケーブル
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | NA4GSS2B |
|---|---|---|---|
| 用途 | テレビ接続用 | 規格 | 4C |
| 仕様 | 4K・8Kテレビ対応 | ケーブル長 | 2.0m |
| 接続 | ストレートプッシュ×ストレートプッシュ | ||
| 4K・8K放送(3224MHz)対応 | |||
| 妨害電波や周辺機器のノイズを遮断する2重シールド構造 | |||
| 両端子金メッキ仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PL-1A 1.0m テレビ接続ケーブル |
| EA940PL-2A 2.0m テレビ接続ケーブル |
| EA940PL-4A 3.0m テレビ接続ケーブル |
| EA940PL-6A 5.0m テレビ接続ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
