品番 : EA940PM-13
品名 : 3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)
HDMI(R)ミニコネクター(Type-C)に接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | DH-HD14EM30BK |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 3m | 対応機種 | HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプC・19ピン)側:ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器 |
| 規格 | HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 | コネクタ形状 | HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン) |
| ケーブルタイプ | ノーマル | 伝送速度 | 10.2Gbps |
| 対応解像度 | 4K×2K対応 | シールド方法 | 3重シールド |
| プラグメッキ仕様 | 金メッキ | カラー | ブラック |
| TV等のHDMI入力端子と、ビデオカメラ等のHDMI-Mini出力端子を接続できる | |||
| イーサネット信号の双方向通信を実現 | |||
| HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応 | |||
| ARC対応でTV周りの配線スッキリ! | |||
| 3D映像、4K×2Kに対応 | |||
| より豊かな色表現が可能 | |||
| 金メッキプラグ・三重シールドケーブル・金属シェルコネクタを採用 | |||
| EU RoHS指令準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-11 1.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) |
| EA940PM-12A 1.5m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) |
| EA940PM-12 2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) |
| EA940PM-13 3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) |
