詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-142

品名 : 2.0m HDMI-DVIケーブル

HDMI規格の機器とDVIインターフェースを持つ機器を接続するケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-HD21-20
ケーブル長 2m ケーブル直径 約6.2mm
ケーブル規格 UL20855
HDMIプラグ-DVI-D24pin オス
HDMIコネクタを持つDVD・HDDレコーダーとDVIコネクタ(HDCP対応)を持つ高解像度テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。※出力側機器も入力側機器も両方HDCP対応していないと映像を再生することができません。
線材に銅純度の高い銅線(OFC:無酸素銅)を採用し、伝送ロスを少なくしています。
中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブルです。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
OFC(無酸素銅)、金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
HDMI規格の機器とDVIインターフェースを持つ機器を接続するケーブル
追加説明
カタログ価格

5,410 (税抜)/ 5,951 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/18 01:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1945ページ

代替品

EA940PM-133
バリエーション一覧
EA940PM-141 1.0m HDMI-DVIケーブル
EA940PM-142 2.0m HDMI-DVIケーブル
EA940PM-143 3.0m HDMI-DVIケーブル
EA940PM-144 5.0m HDMI-DVIケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top