品番 : EA940PM-169
品名 : [EA940PM-170用] エクステンダー送信機・4分配
HDMI信号をLANケーブル1本で4K解像度なら最大40m、1080P解像度なら最大70mまで4分配して延長できるHDMIエクステンダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-EXHDLTL4 |
|---|---|---|---|
| 最大表示解像度 | 4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)・・・カテゴリ6A使用時(40mまで)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)・・・カテゴリ6A使用時(40mまで)4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)・・・カテゴリ6/5e使用時(35mまで)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)・・・カテゴリ6/5e使用時(35mまで)1080p(1920×1080)・・・カテゴリ6A使用時(70mまで) 1080p(1920×1080)・・・カテゴリ6/5e使用時(60mまで) | インターフェース | 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA(19pin)メス×1 |
| HDCP | HDCP 1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 | 帯域幅 | シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel(10.2Gbps all channel) |
| 延長ケーブル長 | 70m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。 | 消費電力 | 18.2W(最大) |
| 材質 | スチール | 対応音声信号 | LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD |
| 分配内容 | 4分配 | 環境条件 | 動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと) 保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) |
| サイズ | W438×D262×H44mm(本体サイズ) | 重量 | 3470g |
| 付属品 | 電源ケーブル×1、アース線×1、ラックマウント用金具×1、取扱説明書、保証書 ≪備考≫※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。 |
対応機器 | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン |
| 対応出力機器 | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど | 対応受信機 | VGA-EXHDLTR |
| 対応LANケーブル | カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)※本製品はディスプレイ1台への出力につきカテゴリ6A/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 ケーブル規格により対応解像度・延長可能距離が異なります。 | ||
| HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。 | |||
| 4K解像度に対応しており、4Kなら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまでLANケーブル1本でHDMI信号を延長できます。 | |||
| 本製品(送信機)と別売りの受信機(VGA-EXHDLTR)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本で延長することができます。※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDLTR)が必要です。 | |||
| 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 | |||
| 複数のEDID選択機能を搭載しており、HDMI機器に対して任意のEDIDデータを認識させることができます。 | |||
| 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 | |||
| HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 | |||
| 3段階のカスケード接続にも対応しています。 ※4Kでのカスケード接続は不可。1080p(1920×1080)解像度でのカスケード接続・延長のみの対応となります。 | |||
| カテゴリ6ストレートケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 | |||
| 電源内蔵型でACアダプタを必要としません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315,700 円(税抜)/ 347,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940PM-163 : HDMIエクステンダー |
