品番 : EA940PM-163
品名 : HDMIエクステンダー
HDMI信号をLANケーブル1本で4K解像度なら最大40m、1080P解像度なら最大70mまで延長できるHDMIエクステンダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-EXHDLT |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | 送信機:入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×1 受信機:入力/RJ-45メス×1、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 |
サイズ(W×D×H)mm | 100.7×68.4×29 |
| 重量(g) | 234 | 消費電流 | 送信機:1.86W(最大) 受信機:4.24W(最大) |
| HDMI信号を4K解像度なら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 | |||
| 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。※本製品はカテゴリ6A/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。ケーブル規格により対応解像度・延長可能距離が異なります。 | |||
| ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。 | |||
| HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※HDCPはパススルー構造のため1.4/2.2に関わらず対応可能です。ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA940PM-169 : [EA940PM-170用] エクステンダー送信機・4分配 |
| 部品 | EA940PM-170 : [EA940PM-163・-169用] エクステンダー受信機 |
