品番 : EA940PM-170
品名 : [EA940PM-163・-169用] エクステンダー受信機
HDMIエクステンダーの送信機から出力された映像・音声を受信する専用受信機。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-EXHDLTR |
|---|---|---|---|
| 最大表示解像度 | 4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)・・・カテゴリ6A使用時(40mまで)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)・・・カテゴリ6A使用時(40mまで)4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)・・・カテゴリ6/5e使用時(35mまで)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)・・・カテゴリ6/5e使用時(35mまで)1080p(1920×1080)・・・カテゴリ6A使用時(70mまで) 1080p(1920×1080)・・・カテゴリ6/5e使用時(60mまで) | インターフェース | 入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 |
| HDCP | HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 ※VGA-EXHDLTL4との組み合わせ時はHDCP1.4まで対応します。 | 帯域幅 | シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel) |
| 延長ケーブル長 | 70m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。 | 消費電力 | 4.24W(最大) |
| 材質 | スチール | 対応音声信号 | LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD |
| 環境条件 | 動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと) 保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) | サイズ | W100.7×D68.4×H29mm(本体サイズ) |
| 重量 | 234g | 付属品 | ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1 ≪備考≫※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。 |
| 対応送信機 | サンワサプライ製HDMIエクステンダーVGA-EXHDLTL4、VGA-EXHDLT | 対応出力機器 | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど |
| 対応LANケーブル | カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)※本製品はカテゴリ6A/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 ケーブル規格により対応解像度・延長可能距離が異なります。 | ||
| サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHDLT/EXHDLTL4)が必要です。 | |||
| 本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDLTL4)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 | |||
| ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 | |||
| HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 | |||
| ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,200 円(税抜)/ 37,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940PM-163 : HDMIエクステンダー |
