詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-253

品名 : 2.0m DisplayPortケーブル(ver2.1)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KC-DP8020
コネクタ形状 DisplayPortコネクタ(オス)- DisplayPortコネクタ(オス) ケーブル長 2m
ケーブル径 6.5mm 重量 約135g
材質 線材被覆:PVC
コネクタカバー:PVC
カラー ブラック
規格 Displayport ver.2.1 DP80
VESA認証取得(ver.2.0/1.4/1.3/1.2にも対応)
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブル
DisplayPort規格ver.2.1対応で高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応
ケーブルの中心から四重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを採用
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます
抜け止めラッチがないコネクタを採用していますが、手が入りにくい場所でもコネクタが抜きやすい構造です
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA940PM-252 1.5m DisplayPortケーブル(ver2.1)
EA940PM-253 2.0m DisplayPortケーブル(ver2.1)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top