詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-67

品名 : 1.5m HDMIケーブル(縦横Wスイング)

ダブルスイングプラグ採用で、縦横両方の端子に対応

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 DH-SW4015
接続 HDMI端子19ピン(Aタイプ)
デジタル映像/音声/制御信号
伝送速度 10.2Gbps
ケーブル長 1.5m カラー ブラック
【HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応】 HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有。
【オーディオリターンチャンネル(ARC)対応】 テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送。
フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応
マルチチャンネル(サラウンド)音声にも対応
3重シールドで外来ノイズを低減
耐食性にすぐれた金メッキ処理
HDMI規格認証取得
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1904ページ
バリエーション一覧
EA940PM-66 1.0m HDMIケーブル(縦横Wスイング)
EA940PM-67 1.5m HDMIケーブル(縦横Wスイング)
EA940PM-68 2.0m HDMIケーブル(縦横Wスイング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 縦横Wスイング仕様
  • 接続例

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top