品番 : EA940PM-78
品名 : 10m HDMI(光ファイバー・ウルトラハイスピード)
8K/60Hz、4K/120Hz対応の光ファイバーケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-UFB100 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ケーブル長 | 10m(コネクタの長さ含む) |
| コネクタ形状 | HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) | 規格 | ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品(HDMI ver.2.1に準拠したケーブルの規格) |
| ケーブル外径 | 5.5mm | 対応解像度 | 8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz |
| HDCP | HDCP 2.2/2.3対応 | 伝送帯域 | 最大48Gbps |
| 重量 | 約450g | 対応機種 | HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 |
| ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。 | |||
| HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 | |||
| 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。 | |||
| 輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。 |
|||
| 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。 |
|||
| 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。 |
|||
| デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、eARC/ARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル/オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。 |
|||
| 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。 |
|||
| HDCP 2.2/2.3対応です。 | |||
| ≪ご注意≫ ※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-78 10m HDMI(光ファイバー・ウルトラハイスピード) |
| EA940PM-79 15m HDMI(光ファイバー・ウルトラハイスピード) |
| EA940PM-80 20m HDMI(光ファイバー・ウルトラハイスピード) |
