品番 : EA940PM-93
品名 : 2.0m HDMIケーブル(プレミアム/スリムタイプ)
4KHDR対応、取り回ししやすい 外径4.5mmのスリムHDMIケーブル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-PS20 |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 規格 | Premium HDMI認証品 |
ケーブル長 | 2m | ケーブル直径 | 約4.5mm |
線材 | UL20276/VW1 導体34AWG 外径約4.5mm | ||
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。 | |||
外径約4.5mmの極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。 | |||
4K、60P、18Gbps伝送に対応しています。 | |||
4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 | |||
明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 | |||
自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。 | |||
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 | |||
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 | |||
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。※各機能に対応した機器、環境が必要です。 | |||
対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 | |||
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 | |||
芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブル) | |||
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 | |||
金メッキプラグを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。 | |||
HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA) | |||
プレミアムハイスピード対応 | |||
コネクタとケーブルがスリムタイプ | |||
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 | |||
4KHDR対応、取り回ししやすい 外径4.5mmのスリムHDMIケーブル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 20:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1944ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940PM-91 1.0m HDMIケーブル(プレミアム/スリムタイプ) |
EA940PM-92 1.5m HDMIケーブル(プレミアム/スリムタイプ) |
EA940PM-93 2.0m HDMIケーブル(プレミアム/スリムタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)