品番 : EA940PR-12
品名 : 2.0m HDMI-VGA変換アダプターケーブル
パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタケーブル、HDMI Aオス-VGAオス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD24V20 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ケーブル長 | 2m |
| ケーブル外径 | 約5.5mm | 線材規格(UL) | 2919 VW-1 |
| 電源 | DC5V 500mW ※接続する機器のHDMI端子からの電力で動作します。 | ||
| パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタケーブルです。 | |||
| パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 | |||
| HDMI端子がないプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 | |||
| HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 | |||
| ドライバーなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。<ご注意>※音声出力には対応していません。音声を聞くにはパソコン本体の音声出力端子とスピーカーをつなげば音声を出力することができます。(パソコンでの再生デバイスの設定が必要です)※HDCPには対応していません。そのために本体の機種によってはHDMI出力がまったくできなくなる機種もありますので、ご使用の前に本体の製造元にご確認ください。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません) | |||
| HDMIプラグ(タイプA)オス-VGA(ミニD-sub15pin)オスmicroUSBメス(電源用) | |||
| 金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 | |||
| パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタケーブル、HDMI Aオス-VGAオス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PR-11 1.0m HDMI-VGA変換アダプターケーブル |
| EA940PR-12 2.0m HDMI-VGA変換アダプターケーブル |
| EA940PR-13 3.0m HDMI-VGA変換アダプターケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
