詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PR-41

品名 : [MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター

Mini DisplayPortをHDMI 4K出力に変換するアダプタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-MDPHD008
コネクタ Mini DisplayPortオス-HDMIメス ケーブル長 約8cm(Mini DisplayPortコネクタ部も含む)
対応機種 Mini DisplayPort、Thunderbolt端子を搭載した各社パソコン、タブレット、Apple MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac Pro、Microsoft Mini DisplayPortを搭載したSurfaceシリーズなど サイズ(W×D×H)mm 40×45×15
重量 26g カラー ホワイト
ケーブル径 約4.8mm
Mini DisplayPort、Thunderboltを搭載したパソコン本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。
Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K(※1)での出力に対応します。
Thunderbolt miniDisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K(1920×1080)出力と音声出力に対応します。
4K対応のMini DisplayPort(DisplayPort ver.1.2以降)搭載のパソコンで、4Kの出力に対応します。(※1)
Microsoft Surface Pro3 Pro2やLenovo ThinkPad×1 Carbonなどでは、4K対応のテレビやディスプレイに4K出力ができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。
(※1)4K対応のテレビやディスプレイが必要です。
(※1)4K(3840×2160)30Hz対応しています。(4K60Hzには非対応)
追加説明
カタログ価格

5,130 (税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 15:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1945ページ

代替品

EA940PR-40
  • 品番

    EA940PR-40

  • コメント

    ケーブル長8cm→9cm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top