詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PR-43

品名 : [MiniDisplayPort-DVI] 変換アダプター

ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続 アクティブタイプ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-MDPDVA01
サイズ メスコネクタ部:約44.5×44.6×14.8(H)mm カラー ホワイト
ケーブル長 10cm ケーブル径 約5.5mm
コネクタ形状 ミニDisplayPortオス-DVI-D(DVI24pin)メス 最大解像度 1920×1200
ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ACTIVEタイプのアダプタです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができます。シングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 15:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1906ページ

代替品

EA940PR-43A
  • 品番

    EA940PR-43A

  • コメント

    変更点:ケーブル長、本体サイズ等

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top