品番 : EA940PR-51
品名 : 1.0m MiniDisplayPort-HDMIケーブル
ミニDisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-MDPHDA10 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | ミニDisplayPort オス-HDMI オス | 解像度 | 最大3840×2160(4K60Hz対応) |
| ケーブル長 | 約1m(コネクタの両端含む) | ケーブル径 | 約6.0mm |
| サイズ | ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1(W)×23.5(D)(SR部含む)×9.4(H)mm HDMIコネクタ部:21.2(W)×53(D)(SR部含む)×12.2(H)mm |
線材規格 | UL20276 |
| 準拠規格 | DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0 | HDCP規格 | Ver1.4/Ver.2.2 対応 |
| 対応パソコン | ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載Apple Macシリーズ |
対応ディスプレイ・テレビ | HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど ※Thunderbolt 3(USB Type-C)搭載の機種には対応していません。 ※DisplayPort Ver.1.2以降の機種の場合、4K60Hz対応。 ※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。 ※HDMI出力のパソコン、AV機器からディスプレイのミニDisplayPortへの入力はできません。 ※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。 |
| ミニDisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートから、Premium HDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 | |||
| 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 | |||
| ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PR-51 1.0m MiniDisplayPort-HDMIケーブル |
| EA940PR-52 2.0m MiniDisplayPort-HDMIケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
