品番 : EA940PS-18
品名 : 3.0 m プリンターケーブル
セントロニクス36pinオス・オス プリンタケーブル 3m
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KPU-004K2 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 3m | ケーブル直径 | 9.5mm |
| セントロニクス36pinオス-セントロニクス36pinオス | |||
| 切替器・バッファ用のプリンターケーブル | |||
| 24金メッキピン | |||
| セントロニクス36pin(オス-オス)プリンターケーブルです。 | |||
| プリンター切替器・バッファなどとプリンターを接続します。 |
|||
| 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 | |||
| 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 | |||
| サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/15 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1913ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PS-16 0.75m プリンターケーブル |
| EA940PS-17 1.5 m プリンターケーブル |
| EA940PS-18 3.0 m プリンターケーブル |
| EA940PS-19 5.0 m プリンターケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
