詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PS-4

品名 : 5.0 m プリンターケーブル

プリンタケーブル(IEEE1284・5m)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KPU-IEPS5K2
ケーブル長 5m ケーブル直径 8mm
D-sub25pinオス インチネジ(4-40)-セントロニクス36pinオス
DOS/Vパソコンとプリンターを接続するケーブル。
IEEE1284規格に準拠し、双方向通信に対応。
24金メッキピン、コア付き
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンター(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。
プリンター切替器・バッファとも接続可能です。
高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1913ページ
バリエーション一覧
EA940PS-1 1.0 m プリンターケーブル
EA940PS-3 3.0 m プリンターケーブル
EA940PS-4 5.0 m プリンターケーブル
EA940PS-5 10 m プリンターケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top