品番 : EA940PV-3
品名 : 2.0m DVIケーブル(シングルリンクモード用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-DVI-2SL |
|---|---|---|---|
| カラー | コネクタ/ホワイト(PC99規格適合)、ケーブル/ブラック | コネクター形状 | DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40) |
| 最大解像度 | 1920×1200dpi | ケーブル直径 | 5.2mm |
| コード長(m) | 2 | 線材規格 | UL20276 |
| シングルリンクモード用 | |||
| DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PV-1 1.0m DVIケーブル(シングルリンクモード用) |
| EA940PV-2 1.5m DVIケーブル(シングルリンクモード用) |
| EA940PV-3 2.0m DVIケーブル(シングルリンクモード用) |
| EA940PV-4 3.0m DVIケーブル(シングルリンクモード用) |
ウェブカタログ画像
拡大
