品番 : EA941-43
品名 : 1.0 L 忌避剤・強力
仕様
| 容量 | 1L | 効果 | 約2ヶ月(使用状況によって異なります。) |
|---|---|---|---|
| 成分 | 天然鉱石、木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、その他100%天然成分 | 用途 | モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ・害虫等の忌避剤。 |
| 木タールのパワーで家・庭から害獣を追放。 動物の嗅覚は人の数百倍と言われています。人工的に山火事の初期の臭いを発生させる為、本能的に危険な場所と認識されます。「木タール」の強烈な臭いがする忌避一番をけもの道などの行動範囲に配置することで、独特な臭いを避けるように近づかなくなります。 |
|||
| 天然鉱石に忌避一番液(木タール・ニンニク)、ハバネロ、ニーム等を浸み込ませ粒剤にしており手軽に散布が出来ます。 | |||
| 粒剤なので、手軽に撒くことができます。 | |||
| 植物から抽出される油成分を主成分としているので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。 | |||
| 本品は天然有機物ですので土壌微生物により分解されます。 | |||
| 本品を置いたところには、あとが残ります。 | |||
| 人や作物、土壌に無害です。 | |||
| 動物用忌避剤として特許取得商品 | |||
| ※農薬・肥料の類ではありません。 非農耕地用ですので作物に当たらない範囲でご使用下さい。 |
|||
| <使用方法> ・臭いのバリアを張る 対象害獣を入れたくないエリアを本製品で囲ってください。1個の有効範囲は約2mです。ネコ等は必ずフン尿を取り除いてください。近くに餌があると効果が半減することがあります。 ・追い出す 入れたくない場所にすでに対象物がいる場合は、本製品を置いて一旦追い出さなければなりません。追い出した後、場所を囲うように臭いのバリアを張ってください。防獣用品と併用することが効果的です。効果が少ない場合は量を増やしてください。 ・土面に直接置く場合 2m間隔で置いてください。イノシシやシカは、進入路(けもの道)に直接置いてください。煙の臭いを警戒して進入方向を変える場合があります。 ・壁や木にかける場合 網状の袋(みかんネット等)を使用してください。 ・屋内やコンクリートの上で使う場合 濡れると成分が染み出しシミが残ります。アルミホイル等でお皿を作り設置してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/11/12 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941-41 25gx8個 忌避剤・強力 |
| EA941-42 180cc 忌避剤・強力 |
| EA941-43 1.0 L 忌避剤・強力 |
