品番 : EA941-62
品名 : 500gx2袋 害獣忌避剤
仕様
| 対象動物 | ウサギ、アライグマ、ネズミ、モグラ | 内容量 | 500g×2袋 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高濃度カプサイシン+ゼオライド | 効果 | 約2ヶ月(使用状況等により異なります) |
| 屋外用 | |||
| モグラ・ネズミ・ノラ猫・ノラ犬・アライグマ・ウサギ・ハクビシンなど害獣を嫌な臭いで寄せ付けません。 | |||
| 土に還る天然素材を使用しているので土壌に無害です。 | |||
| 被害場所に散布するだけで効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941-62 500gx2袋 害獣忌避剤 |
| EA941-63 3kg 害獣忌避剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
内容量:500g×2袋
