詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941B-103

品名 : 500mmx 50m 虫よけ粘着シート

仕様

メーカー 日栄新化 商品名 カペタン
幅 500mm 長さ 50m
虫よけ成分が配合された室内用粘着シート
成分は人や動物に対して毒性がひくく、空気中に漂わないので安心です。
シートに留まることで、虫の神経に影響を与え、吸血行動を行わなくなります。
追加説明
カタログ価格

63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2149ページ
バリエーション一覧
EA941B-101 500x500mm 虫よけ粘着シート
EA941B-103 500mmx 50m 虫よけ粘着シート
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top