詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941B-91

品名 : 240ml 害獣対策スプレー

辛味成分を含まない強力噴射でリスクなく熊を撃退

仕様

メーカー ヴィプロス(Vipros) 型番 VS403
商品名 CLOSE EYE BEAST(クローズ アイ ビースト) 容量(ml) 240
連続噴射時間(秒) 約60 噴射距離(m) 5
熊、猿、猪、鹿などの野生動物への対策に
カプサイシンなどの辛味成分、OC ガス(レオレジン・カプシカムなど)を一切含まない特許処方の成分によって、対象動物の視界を瞬時に奪い怯ませます。
約60秒間ジェット噴射し驚きを与えると同時にとても不味い成分が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感を与え闘争心を瞬時に減退させます。
眼・口腔・鼻腔内部に段階的に入り込み、対象動物の視界を中心に行動力を奪います。
辛味成分を含まないので、噴射後の風向きによる自身や周囲への被害がを抑えつつ対象動物へ催涙効果を与えられます。
【よくあるご質問】
Q:スプレーは使い切りですか?
A:構造上トリガーを離せば噴射が止まるため、残量があればまた使用することができます。
ただし、害獣・防犯対策用のスプレーという製品の性質上、安全のために「1回実戦で使用したものは使い切り(交換)」が原則推奨されています。
追加説明
カタログ価格

5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/09 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA941B-92
  • 品番

    EA941B-92

  • コメント

    ホルスター付き

バリエーション一覧
EA941B-91 240ml 害獣対策スプレー
EA941B-92 240ml 害獣対策スプレー(ホルスター付)
ウェブカタログ画像
  • 最長60秒間の強烈噴射
  • 最大飛距離5mのジェット噴射

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top