詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942C-11

品名 : 500g 転造ねじ用防食シール剤

仕様

商品名 ヘルメシールZT 内容量 500g(ハケ付缶)
耐熱温度 90℃
転造ねじの施工に最適な、レッキスの純正防食シール剤
日本水道協会規格 JWWA K-146
※本製品は海上輸送する場合、危険物に該当します。詳細はSDSを確認の上、船舶会社へお問い合わせください。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0191ページ
バリエーション一覧
EA942C-11 500g 転造ねじ用防食シール剤
EA942C-12 500g 転造ねじ用防食シール剤(蒸気管用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top