品番 : EA942CB-21
品名 : 300ml ラッカースプレー(アクリル・白)
仕様
内容量 | 300ml | 色 | 白 |
---|---|---|---|
塗り面積(2回塗り) | 0.6~1.2㎡(タタミ0.4~0.7枚分) | 乾燥時間(指触) | 夏期:20~30分 冬期:40~60分 |
お手入れ方法 | 使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗ってください。 | ||
家具、家電、機械器具、自転車等、屋内外の鉄・木製品にお使いください。 | |||
トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含まない、環境配慮型のラッカースプレー。 | |||
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズが付きにくい、強靭な塗膜に仕上がります。 | |||
シリコン変性により、紫外線、酸性雨、サビにも強い | |||
タレにくく、綺麗に仕上がります。 | |||
日光や雨に強く、美しい艶に仕上がります。 | |||
超速乾タイプです。 | |||
油性タイプ | |||
特化則対応品です。 | |||
ツヤあり | |||
シリコン変性アクリルラッカー |
追加説明 |
特定化学物質は含有していない商品です。 |
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/08/04 04:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1541ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)