品番 : EA942CD-20A
品名 : 4本組 油性耐候マーカーセット(合いマーク用)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 消えま線 | 用途 | 合いマーク、ボルトマーキング |
| カラー | 4色セット(黒、白、赤、青) | 内容量 | 8.7cc(1本あたり) |
| 線幅 | 1.0~2.0mm | サイズ | φ15×140mm |
| 適用素材 | アルミ、鉄、ステンレス | ||
| 細字 | |||
| 油性・細字タイプ | |||
| クリアケース付き | |||
| ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。 | |||
| マーカーペン式なので手軽に使用できます。 | |||
| 耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。 | |||
| 促進耐候試験後でも線が消えません。 | |||
| 屋外暴露5年相当の促進耐候試験後の色差が△7.3です。 | |||
| NETIS登録品(登録番号CB-220008-VE) | |||
| ※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
