品番 : EA942CD-24
品名 : [青/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)
仕様
| メーカー | オキツモ | 商品名 | 消えま線 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 合いマーク、ボルトマーキング | カラー | 青 |
| 内容量 | 8.7cc | 線幅 | 1.0~2.0mm |
| サイズ | φ15×140mm | 適用素材 | アルミ、鉄、ステンレス |
| 入数 | 1本 | ||
| 油性・細字タイプ | |||
| ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。 | |||
| マーカーペン式なので手軽に使用できます。 | |||
| 耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。 | |||
| 促進耐候試験後でも線が消えません。 | |||
| 屋外暴露5年相当の促進耐候試験後の色差が△7.3です。 | |||
| NETIS登録品(登録番号CB-220008-VE) | |||
| ※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/23 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942CD-20 : 4本組 油性耐候マーカーセット(合いマーク用) |
