詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CD-123

品名 : [赤/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本)

仕様

メーカー オキツモ 商品名 消えま線
用途 合いマーク、ボルトマーキング カラー 赤
内容量 8.7cc 線幅 1.0~2.0mm
サイズ φ15×140mm 適用素材 アルミ、鉄、ステンレス
入数 12本
油性・細字タイプ
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。
マーカーペン式なので手軽に使用できます。
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。
促進耐候試験後でも線が消えません。
屋外暴露5年相当の促進耐候試験後の色差が△7.3です。
NETIS登録品(登録番号CB-220008-VE)
※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/20 11:58現在)

商品入数 12 販売単位 PK
カタログページ 1499ページ
バリエーション一覧
EA942CD-21 [白/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)
EA942CD-22 [黒/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)
EA942CD-23 [赤/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)
EA942CD-24 [青/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)
EA942CD-121 [白/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本)
EA942CD-122 [黒/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本)
EA942CD-123 [赤/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本)
EA942CD-124 [青/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本)
ウェブカタログ画像
入数:12本
  • 入数:12本
  • 屋外曝露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。
  • 屋外曝露5年相当の耐候性試験後でも△Eが7.3。しっかり目視確認ができます。

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top