詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CD-44B

品名 : 4本組[細字] 油性・耐熱耐候マーカーセット

仕様

メーカー オキツモ 型番 ※ESCOオリジナルセット品
用途 熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 インク色 4色セット(白・黒・青・赤)
インクの内容量 4.5cc(1本あたり) 線幅 1~1.5mm
【耐熱温度】
〈白・黒・青〉
ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:600℃、ステンレス:800℃、セラミックス:1000℃
〈赤〉
ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:500℃、ステンレス:500℃、セラミックス:500℃
つや無し・細字タイプ
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。
※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。
※収納袋は予告なく色変更することがございます。
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/02 18:57現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1499ページ
ウェブカタログ画像
  • ※収納袋は予告なく色変更する事がございます。
  • 耐熱温度(℃)

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top