品番 : EA942CD-15
品名 : [赤/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | TMKHOSO-35 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 | インク色 | 赤 |
| インクの内容量 | 4.5cc | 耐熱温度 | ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄:500℃ ステンレス:500℃ セラミックス:500℃ |
| 線幅 | 1~1.5mm | 入数 | 1本 |
| つや無し・細字タイプ | |||
| シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 | |||
| マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。 | |||
| ※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 254 (2026/07/30 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942CD-44B : 4本組[細字] 油性・耐熱耐候マーカーセット |
| 関連商品 | EA942CD-100A : 9本組[細字/中字] 油性・耐熱耐候マーカー |
