品番 : EA942CD-114
品名 : [青/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | TMKHOSO-22 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 | インク色 | 青 |
| インクの内容量 | 4.5cc | 耐熱温度 | ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄:600℃ ステンレス:800℃ セラミックス:1000℃ |
| 線幅 | 1~1.5mm | 入数 | 10本 |
| つや無し・細字タイプ | |||
| シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 | |||
| マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。 | |||
| ※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/07/08 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
